Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
3I582060
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
Metabo Vibračná brúska SR 2185
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Textile dust bags Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
3I582060
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
210
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
210
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2
Upevnenie abrazíva
Upínanie
Šírka základnej dosky (mm)
184
Dĺžka základnej dosky (mm)
92
Voľnobežné otáčky (1/min)
11200 - 11200
Type
SR 2185
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Textile dust bags Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
3I582060
EAN
4007430270986
UBB
500658604755
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600441500