Víceúčelové nástroje
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
Píly & rezanie
Víceúčelové nástroje
3C347373
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
Metabo Viacúčelové náradie MT 400 QUICK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3C347373
Šírka
64
Výška
91
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
331
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
64
Výška
91
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
331
Menovitá spotreba energie (W)
400
Hmotnosť stroja (kg)
1.4
Vloženie nástroja
Iné
Rohový prípravok základnej dosky (mm)
93
Frekvencia oscilácie (1/min)
18500
Značka
METABO
Type
MT 400 Quick Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3C347373
EAN
4007430317315
UBB
500667038987
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601406500