Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
8G881052
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
Metabo Vŕtačky BEV 1300-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G881052
Šírka
78
Výška
273
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
362
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
78
Výška
273
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
362
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
44
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
1100
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
3100
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Type
BEV 1300-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G881052
EAN
4007430314505
UBB
500668625204
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600574810