Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
7Y924859
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
Metabo Vŕtačky BE 850-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Y924859
Šírka
78
Výška
273
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
362
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
78
Výška
273
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
362
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
640
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
1800
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y924859
EAN
4007430314338
UBB
500668624884
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600573810