Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
1V599671
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
Metabo Vŕtačky BE 75-16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Geared chuck Chuck key long side handle
Celý popis
Položka č.
1V599671
Výška
260
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
295
Menovitá spotreba energie (W)
750
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
260
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
295
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
50
Max. krútiaci moment (Nm)
75
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
350
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Geared chuck Chuck key long side handle
Čísla materiálu
Položka č.
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600580000