Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
1W253335
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
Metabo Vŕtačky BDE 1100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Celý popis
Položka č.
1W253335
Šírka
85
Výška
165
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
535
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
85
Výška
165
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
535
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
4.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
3 - 16
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Vloženie nástroja
5/8 x 16 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
430
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
800
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 640
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Geared chuck Chuck key long side handle Drilling depth guide
Čísla materiálu
Položka č.
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600806000