Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
2V077890
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
Metabo Uhlová leštička PE 15-20 RT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2V077890
Spotreba energie (W)
1500
Moment krútiaceho momentu (Nm)
18
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Vloženie nástroja
M14
Napájacie napätie (V)
220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
300 - 1900
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spotreba energie (W)
1500
Moment krútiaceho momentu (Nm)
18
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Vloženie nástroja
M14
Napájacie napätie (V)
220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
300 - 1900
Max. priemer podložky vodiča (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
615200000