Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
9Q239081
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
Metabo Uhlová brúska WQ 1100-125
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Q239081
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Type
WQ 1100-125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q239081
EAN
4007430338389
UBB
500702988857
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
610035000