text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WPF 18 LTX 125 Teleso


5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Položka č. 4L508948
Menovité napätie (V) 18
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 8000 - 8000
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 8000 - 8000
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Type WPF 18 LTX 125

Popis

5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Čísla materiálu

Položka č. 4L508948
EAN 4007430244680
UBB 500658499321
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 613070860
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.