Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
5A921454
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
Metabo Uhlová brúska WEV 15-125 QUICK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Celý popis
Položka č.
5A921454
Šírka
111
Výška
248
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
383
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
111
Výška
248
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
383
Menovitá spotreba energie (W)
1550
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Čísla materiálu
Položka č.
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600468000