Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
2W226747
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
Metabo Uhlová brúska WEP 2200-230 606428000
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2W226747
Šírka
151
Výška
328
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
547
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
151
Výška
328
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
547
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
606428000