Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
5L621424
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
Metabo Uhlová brúska 603605000
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L621424
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2.5
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
603605000