text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Trubková pásová bruska RBE 9-60 SET


10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Položka č. 5W943021
Šírka 132
Výška 176
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 533
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 132
Výška 176
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 533
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 520
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 3.1
Rýchlosť pásu (m/min) 480 - 840
Šírka pásu (mm) 30
Type RBE 9-60 Set

Popis

10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Čísla materiálu

Položka č. 5W943021
EAN 4007430298898
UBB 500658532980
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602183510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.