Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
8N276800
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
Metabo Trojhranná brúska DSE 280 INTEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
8N276800
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
280
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
14000 - 22000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
280
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min)
14000 - 22000
Rohový prípravok základnej dosky (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600317500