Broušení nástrojů
Všetky kategórie
Brands
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
Povlakované brusivá
Broušení nástrojů
3A128700
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
Metabo tanierové koleso 80 x 25 x 22,23-65 x 15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A128700
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
25
Max. počet otáčok (1/min)
11940
Priemer kotúča (mm)
80
Granulácia
80
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Hrúbka (mm)
25
Max. počet otáčok (1/min)
11940
Priemer kotúča (mm)
80
Granulácia
80
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Netkaná textília - jemnosť
Jemnosť stredná
Vhodné na suché použitie
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A128700
EAN
4007430421531
UBB
500662548014
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
630727000