text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo tanierové koleso 80 x 25 x 22,23-65 x 15 20 kusov


Položka č. 0W200490
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 25
Max. počet otáčok (1/min) 11940
Priemer kotúča (mm) 80
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 25
Max. počet otáčok (1/min) 11940
Priemer kotúča (mm) 80
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné na suché použitie Áno

Čísla materiálu

Položka č. 0W200490
EAN 4007430414748
UBB 500662550630
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 629175300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.