Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
7Q116832
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
Metabo Stolní pila TKHS 315 C 2,8 DNB
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q116832
Šírka
650
Výška
1000
Napätie (V)
415
Dĺžka
1650
Menovitá spotreba energie (W)
2800
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
650
Výška
1000
Napätie (V)
415
Dĺžka
1650
Menovitá spotreba energie (W)
2800
Hĺbka rezu (90°) (mm)
85
Hĺbka rezu (45°) (mm)
60
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
45
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 85
Voľnobežné otáčky (1/min)
2990 - 2990
Nastavenie sklonu vľavo (°)
45
Nastavenie sklonu vpravo (°)
45
Šírka ložiskovej plochy (mm)
550
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
800
Značka
METABO
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0103152100