text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stenová rezačka MFE 65


Položka č. 8W562953
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2400
Hmotnosť stroja (kg) 9.8
Priemer kotúča (mm) 230
Šírka drážky (mm) 3 - 41
Hĺbka rezu (mm) 20 - 65
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 2400
Hmotnosť stroja (kg) 9.8
Priemer kotúča (mm) 230
Šírka drážky (mm) 3 - 41
Hĺbka rezu (mm) 20 - 65
Značka METABO
Type MFE 65

Čísla materiálu

Položka č. 8W562953
EAN 4007430206862
UBB 500658580997
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600365000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.