Rezačky
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
Píly & rezanie
Rezačky
5A787035
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
Metabo Stenová rezačka MFE 40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5A787035
Šírka
196
Výška
174
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
474
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
4.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
196
Výška
174
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
474
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
4.6
Priemer kotúča (mm)
125
Šírka drážky (mm)
9 - 35
Hĺbka rezu (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A787035
EAN
4007430327581
UBB
500686838748
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
604040500