Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
1Z993795
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
Metabo Skicová píla STEB 65 Quick
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z993795
Výška
198
Zdvih (mm)
18
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
227
Menovitá spotreba energie (W)
450
Hmotnosť stroja (kg)
1.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
198
Zdvih (mm)
18
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Dĺžka
227
Menovitá spotreba energie (W)
450
Hmotnosť stroja (kg)
1.9
Hĺbka rezu v dreve (mm)
65
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
600 - 3000
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
18
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
6
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601030000