text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Renovovacia brúska RSEV 17-125


Položka č. 0F816363
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1700
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800 - 9600
Značka METABO
Type RSEV 17-125

Čísla materiálu

Položka č. 0F816363
EAN 4061792176768
UBB 500711577675
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 603829510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.