Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
2J243577
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
Metabo Renovačná brúska RSEV 19-125 Betón
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2J243577
Šírka
124
Výška
179
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
521
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
124
Výška
179
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
521
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
3.5
Priemer oscilačného obvodu (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
603825710