Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
4A123779
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
Metabo priamočiara píla STEB 140 STEB 140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Hexagonal wrench
Celý popis
Položka č.
4A123779
Výška
203.1
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
324.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
203.1
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
324.3
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hexagonal wrench
Čísla materiálu
Položka č.
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601402000