text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Priamočiara píla STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Položka č. 9S548260
Výška 180
Zdvih (mm) 22
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 310
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 180
Zdvih (mm) 22
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 310
Menovitá spotreba energie (W) 710
Hmotnosť stroja (kg) 2
Hĺbka rezu v dreve (mm) 100
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 25
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Rozsah otáčania (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Popis

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Čísla materiálu

Položka č. 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601100900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.