Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
5O743323
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBEV 1300-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O743323
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
366
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
366
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
44
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
22
Výstupný výkon (W)
730
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
22
Max. počet zdvihov (1/min)
58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Značka
Metabo
Type
SBEV 1300-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O743323
EAN
4007430312723
UBB
500668626863
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600785500