Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
8G868618
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBEV 1000-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G868618
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
353
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
353
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
40
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
20
Výstupný výkon (W)
540
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
22
Max. počet zdvihov (1/min)
53200
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600783500