Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
4P466400
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 850-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P466400
Šírka
81
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
353
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
81
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
353
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
490
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Značka
Metabo
Type
SBE 850-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P466400
EAN
4007430313201
UBB
500668626038
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600782500