text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Príklepová vŕtačka SBE 850-2 S


Položka č. 9T623009
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 850
Hmotnosť stroja (kg) 2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 40
Max. krútiaci moment (Nm) 36
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 18
Výstupný výkon (W) 490
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 20
Max. počet zdvihov (1/min) 58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 3100
Značka METABO
Type SBE 850-2 S

Čísla materiálu

Položka č. 9T623009
EAN 4007430313164
UBB 500668627283
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600787500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.