Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtacie a búracie kladivá
2A172291
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 780-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A172291
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
780
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
780
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
32
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
470
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3100
Značka
METABO
Type
SBE 780-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A172291
EAN
4007430313454
UBB
500668625618
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600781500