Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
3N090964
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 760
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3N090964
Menovitá spotreba energie (W)
760
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
760
Hmotnosť stroja (kg)
2.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
24
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
16
Výstupný výkon (W)
370
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2.5
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
18
Max. počet zdvihov (1/min)
58000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1200
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3200
Type
SBE 760
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3N090964
EAN
4007430214706
UBB
500658573984
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600841850