Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
0E922606
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
Metabo Príklepová vŕtačka SBE 650 IMPULS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
0E922606
Menovitá spotreba energie (W)
650
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
650
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
2.5
Max. počet zdvihov (1/min)
44800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600672500