Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
6U181442
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
Metabo príklepová vŕtačka SB 850-2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6U181442
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
79
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
490
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
58900
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1100 - 1100
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3100 - 3100
Type
SB 850-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U181442
EAN
4007430313577
UBB
500668625469
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600780000