Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
3I413768
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
Metabo príklepová píla STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
3I413768
Výška
206.8
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
329.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
206.8
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
329.2
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Hĺbka rezu v dreve (mm)
140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601404500