text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponorné čerpadlo TPF 7000 S


Položka č. 2F043408
Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Počet fáz 1
Dĺžka kábla (m) 10
Tvar príruby Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Stupeň ochrany (IP) Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
Materiál kryt motora Iné
Kvalita materiálu krytu motora Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW) 0.45
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 7
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Menovitý prevádzkový režim Iné
S ochranou proti chodu nasucho Nie
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
S rezacím systémom Nie
Materiálová skriňa čerpadla Iné
Obvod čerpadla Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Vhodný na suché nastavenie Áno
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky 1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Značka METABO
Type TPF 7000 S

Čísla materiálu

Položka č. 2F043408
EAN 4003665502267
UBB 500658598577
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0250800002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.