Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
8O339479
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
Metabo Ponorné čerpadlo TPF 6600 SN
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O339479
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
Iné
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
Materiál kryt motora
Iné
Kvalita materiálu krytu motora
Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW)
0.45
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
6.6
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Menovitý prevádzkový režim
Iné
S ochranou proti chodu nasucho
Nie
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
S rezacím systémom
Nie
Materiálová skriňa čerpadla
Nerezoceľ
Obvod čerpadla
Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Vhodný na suché nastavenie
Áno
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Type
TPF 6600 SN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O339479
EAN
4003665502243
UBB
500658598320
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0250660006