My Favorites
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
Záhradná technika
Záhradná technika
2S501270
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
Metabo Ponorné čerpadlo TP 7500 SI
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S501270
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP68
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
Materiál kryt motora
Iné
Kvalita materiálu krytu motora
Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW)
0.3
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
7.5
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Menovitý prevádzkový režim
Iné
S ochranou proti chodu nasucho
Nie
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
S rezacím systémom
Nie
Materiálová skriňa čerpadla
Iné
Obvod čerpadla
Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Vhodný na suché nastavenie
Áno
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
1 1/4 palca (32)
Výstupná strana prípojky
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Type
TP 7500 SI
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S501270
EAN
4003665401546
UBB
500658543532
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0250750013