text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pilníky DBF 457


Položka č. 7H131908
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 457
Rýchlosť otáčania (1/min) 175
Hmotnosť stroja (kg) 1.5
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Prevádzkový tlak 6.2
Šírka pásu (mm) 13
Max. prevádzkový tlak (psi) 90
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 457
Rýchlosť otáčania (1/min) 175
Hmotnosť stroja (kg) 1.5
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Prevádzkový tlak 6.2
Šírka pásu (mm) 13
Max. prevádzkový tlak (psi) 90
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 400
Model DBF 457
Type DBF 457

Čísla materiálu

Položka č. 7H131908
EAN 4007430245816
UBB 500658582555
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601559000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.