Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
3U949137
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
Metabo Palm fréza KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U949137
Spotreba energie (W)
1550
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Napätie
220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
12500 - 12500
Max. výška skosenia oceľ 400 N/mm² (mm)
10
Jemné nastavenie (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Spotreba energie (W)
1550
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Napätie
220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min)
12500 - 12500
Max. výška skosenia oceľ 400 N/mm² (mm)
10
Jemné nastavenie (mm)
0.1
Type
KFMPB 15-10 F
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U949137
EAN
4007430298416
UBB
500658564322
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601755500