text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Nylonový leštiaci krúžok 100 x 10 mm 8 kusov


Položka č. 4T163351
Šírka 10
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 10
Max. počet otáčok (1/min) 6100
Priemer 100
Typ Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 10
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 10
Max. počet otáčok (1/min) 6100
Priemer 100
Typ Iné
Priemer kotúča (mm) 100
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Vhodné pre pórobetón Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie

Čísla materiálu

Položka č. 4T163351
EAN 4007430148476
UBB 500662745859
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 623509000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.