text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multifunkčné kladivo UHEV2860-2 QUICK SET


Položka č. 5L082194
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 35
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 68
Max. počet zdvihov (1/min) 4500
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 2100
Značka METABO
Type UHEV 2860-2 Quick Set

Čísla materiálu

Položka č. 5L082194
EAN 4007430309549
UBB 500658580732
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600713510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.