Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
8A538533
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
Metabo Multifunkčné kladivo UHEV 2860-2 QUICK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8A538533
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1100
Hmotnosť stroja (kg)
3.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
35
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4500
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8A538533
EAN
4007430306234
UBB
500658580328
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600713500