Power Tools
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
Búracie kladivá
6K545903
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
Metabo Multifunkčné kladivo UHE 2660-2 QUICK SET
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6K545903
Šírka
210
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
210
Výška
275
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
361
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.8
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
32
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
26
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4200
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600697510