text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 35 L ACP


Položka č. 1T108134
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 35
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 16
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Ambalat la 1

technické údaje

Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 35
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 16
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 69
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 35
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.2
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka METABO
Type ASR 35 L ACP

Čísla materiálu

Položka č. 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602057000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.