Prach & ventilácia
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
Prach & ventilácia
2B271518
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 35 H ACP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2B271518
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
35
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
16
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
35
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
16
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
69
Napätie
220 - 240
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm)
35
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Frekvencia
60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
4
Použitie prachového vrecka
Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
H
Značka
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602059000