text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASA 30 L PC INOX


Položka č. 9U059695
Šírka 391
Výška 637
Hĺbka 397
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 30
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1250
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 391
Výška 637
Hĺbka 397
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 30
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1250
Hmotnosť stroja (kg) 9.6
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 72
Napätie 220 - 240
Základná farba Nerezoceľ
Max. podtlak (mbar) 210
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 32
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.5
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Čísla materiálu

Položka č. 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602015000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.