text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASA 25 L PC


Položka č. 0I613466
Šírka 377
Výška 531
Hĺbka 393
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1250
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 377
Výška 531
Hĺbka 393
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1250
Hmotnosť stroja (kg) 8.3
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 72
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 210
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 32
Frekvencia 60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.5
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
S automatickým čistením filtra Nie
Značka METABO
Type ASA 25 L PC

Čísla materiálu

Položka č. 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602014000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.