Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
Prach & ventilácia
6L154413
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač AS 20 L
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6L154413
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
5
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
75
Napätie
220 - 240
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
5
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
75
Napätie
220 - 240
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
200
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm)
35
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Frekvencia
60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
1.75
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
L
Značka
METABO
Type
AS 20 L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602012000