text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mobilní pístové kompresory BASIC 250-24 W


Položka č. 2A147580
Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 6
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 1.5
Rýchlosť otáčania (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motora Elektrické
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Prúd v ampéroch (A) 6
Max. tlak (bar) 8
Výkon motora 1.5
Rýchlosť otáčania (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motora Elektrické
Pripojovacie napätie (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) Iné
Objem nádrže 24
S automatickým štartom/stopom Áno
Počet valcov 1
S ochranou motora Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením Áno
S výstupným ventilom Áno
S odvodom kondenzátu Áno
Pripojenie hadice Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi) 116
Typ mazania Mazané olejom
Počet výstupných spojení 1
Mobilný Áno
Pohon Direct
So spätným ventilom Áno
Veľkosť pripojenia výstupu Iné
Značka METABO
Model Basic 250-24 W
Type Basic 250-24 W

Čísla materiálu

Položka č. 2A147580
EAN 4007430244420
UBB 500658537518
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601533000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.