text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Magnetické jadrové vrtáky MAG 50


Položka č. 8K064840
Šírka 331
Výška 453
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 343
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 331
Výška 453
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 343
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 12.7
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 250
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 450
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 50
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm) 50
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 100 - 250
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 200 - 450
Značka METABO
Type MAG 50

Čísla materiálu

Položka č. 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600636500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.