Magnetické vŕtačky
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
4G797711
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
Metabo Magnetické jadrové vrtáky MAG 32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Celý popis
Položka č.
4G797711
Šírka (mm)
314
Výška (mm)
329
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (mm)
343
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
314
Výška (mm)
329
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (mm)
343
Menovitá spotreba energie (W)
1000
Hmotnosť stroja (kg)
11.9
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
450
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
32
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
32
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Čísla materiálu
Položka č.
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600635500